曜日別特売
G-3855 プレッソ ステンレス製カス揚げ パール金属 00379506

プレッソ ステンレス製カス揚げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)60
内容量1本注文コード00379506品番G-3855
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質金属部:ステンレス鋼 アミ部:18-8ステンレス鋼 ハンドル部:ポリプロピレンホワイトサイズ質量(g)60全長×全幅W(mm)330×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする