パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ザル・カゴ(手なし)
シンプル・ウェア ステンレス製ザル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00380249
品番
HW-7355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応。野菜・果物の水切りに!
同サイズのザルとボールがぴったり重なります。
使い勝手・収納性に優れています。
材質
ステンレス鋼
呼び寸法(cm)
15
質量(g)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
165×85
メッシュ
14メッシュ