シンプル・ウェア ステンレス製ザル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)18 注文コード00380258 品番HW-7356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い乾燥機対応。野菜・果物の水切りに!
同サイズのザルとボールがぴったり重なります。
使い勝手・収納性に優れています。

材質ステンレス鋼 呼び寸法(cm)18 質量(g)144 外径×高さH(Φmm×mm)195×95 メッシュ14メッシュ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00380258 HW-7356 62886514 HB-4075 アットアクア ステンレス製ボウル型ザル パール金属 アットアクア ステンレス製ボウル型ザル パール金属 1個 569 税込626 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする