パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ザル・カゴ(手なし)
シンプル・ウェア ステンレス製ザル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00380267
品番
HW-7357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応。野菜・果物の水切りに!
同サイズのザルとボールがぴったり重なります。
使い勝手・収納性に優れています。
材質
ステンレス鋼
呼び寸法(cm)
21
質量(g)
228
外径×高さH(Φmm×mm)
225×105
メッシュ
14メッシュ