パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ザル・カゴ(手なし)
シンプル・ウェア ステンレス製ザル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
24
注文コード
00380276
品番
HW-7358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機対応。野菜・果物の水切りに!
同サイズのザルとボールがぴったり重なります。
使い勝手・収納性に優れています。
材質
ステンレス鋼
呼び寸法(cm)
24
質量(g)
269
外径×高さH(Φmm×mm)
255×115
メッシュ
14メッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00380276
HW-7358
62886548
HB-4078
アットアクア ステンレス製ボウル型ザル
パール金属
1個
¥
929
税込
¥
1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)