パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ザル・カゴ(手なし)
シンプル・ウェア ステンレス製ストレーナーザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00380346
品番
HW-7365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機対応。パスタ等麺の湯切りに!
材質
ステンレス鋼
呼び寸法(cm)
18
質量(g)
233
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×195×115
メッシュ
14メッシュ