パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ザル・カゴ(手なし)
シンプル・ウェア ステンレス製ストレーナーザル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00380355
品番
HW-7366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機対応。パスタ等麺の湯切りに!
材質
ステンレス鋼
呼び寸法(cm)
21
質量(g)
262
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×225×125
メッシュ
14メッシュ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00380355
HW-7366
57470788
HB-4100
アットアクア ストレーナーザル
パール金属
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)