第一ゴム
第一ゴムの 安全長靴・長靴
第一ゴムの 先芯入り長靴
安全長 #10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00380644
品番
#10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
色
黒
サイズ(cm)
25
長さ(mm)
250
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
JIS規格
T8101 S種
材質(先芯)
鉄
材質(裏地)
メリヤス
足首周り(cm)
30.5
ヒール(mm)
26
足幅(cm)
25.5
履口回り(cm)
40.5
靴タイプ
長靴