安全長 #10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00380669 品番 #10
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。

サイズ(cm)26 長さ(mm)265 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム JIS規格T8101 S種 材質(先芯) 材質(裏地)メリヤス 足首周り(cm)31.8 ヒール(mm)26 足幅(cm)26.6 履口回り(cm)41 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする