曜日別特売
#30 安全長 #30 第一ゴム 00380784

#30 安全長 #30 第一ゴム 00380784
#30 安全長 #30 第一ゴム 00380784
#30 安全長 #30 第一ゴム 00380784
#30 安全長 #30 第一ゴム 00380784

安全長 #30

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード00380784品番#30
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
火事現場等の瓦礫が散乱した部分を歩く際、靴底を釘などの突起物で踏抜かないようにステンレスの板が入っています。

サイズ(cm)24長さ(mm)250種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム機能踏み抜き防止JIS規格T8101 S種材質(先芯)材質(裏地)メリヤス足首周り(cm)30.2ヒール(mm)26足幅(cm)24.3履口回り(cm)40靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする