安全長 #30

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00380818 品番 #30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
火事現場等の瓦礫が散乱した部分を歩く際、靴底を釘などの突起物で踏抜かないようにステンレスの板が入っています。

サイズ(cm)25.5 長さ(mm)265 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 機能踏み抜き防止 JIS規格T8101 S種 材質(先芯) 材質(裏地)メリヤス 足首周り(cm)31.4 ヒール(mm)26 足幅(cm)26.3 履口回り(cm)41 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする