防寒安全長 #55

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 長さ(mm)265 注文コード00381003 品番#55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。

機能防寒 サイズ(cm)27 長さ(mm)265 形状ハイカット タイプフード付 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 裏地ウレタン JIS規格T8101 S種 材質(先芯)鋼鉄製 足首周り(cm)32.6 ヒール(mm)26 足幅(cm)28.3 履口回り(cm)41.5 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする