PLC用センサアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード00381379品番9401-02
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(g)210入力端子端子台(3.8mmピッチ)電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA適合検出器プリアンプ内蔵型出力端子端子台(3.8mmピッチ)出力信号最大出力 10V(peak)精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする