幅(mm)90
奥行(mm)70
高さ(mm)56
質量(g)700
周波数範囲(Hz)加速度:5〜500Hz(±1dB)、速度・変位:10〜500Hz(±1dB)(+5%、-10%)
確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)
直線性フルスケールの1〜110%の1%以内
電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)
リレー出力【2系統】動作遅延0〜約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A
保護等級IP64(ハウジング)
材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)
耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2
適合電線(mm2)0.2〜2.5(AWG24〜16)
適合ケーブル外径(Φmm)標準11〜13(出荷時に7〜13の範囲で指定可能)
使用温度範囲(℃)-10〜70
保存温度範囲(℃)-20〜80
校正証明書一般校正
仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1〜99m/s2(Peak)(2)速度…1〜99mm/s(Peak)(3)変位…0.01〜0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続