SBS-1.2 ソケット・ビットセット ParkTool(パークツール) 00381466

SBS-1.2 ソケット・ビットセット ParkTool(パークツール) 00381466
SBS-1.2 ソケット・ビットセット ParkTool(パークツール) 00381466

ソケット・ビットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00381466品番SBS-1.2
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

9.5mm角(3 / 8"sq)用のソケットおよびビットのセット。
自転車に使用されるほとんどのサイズに対応が可能。
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。

両頭機能片頭レンチサイズ(mm)六角(3/4/5/6/8/10、ロングビット:5/6)、トルクスタイプ(ロングビット:T25/T30/T40)、ボックス(8/9/10/13/14/15/25.4)

商品説明動画

Canyon(キャニオン)ハンドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 高さ調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) サドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) ハンドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする