測定精度【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(加速度)】±3%±1digit、【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(速度)】±5%±1digit、【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(変位)】±5%±1digit
出力【AC】±2V(フルスケール)
電源アルカリ乾電池3型(LR6)/2個連続30時間以上
温度範囲(℃)-20〜110(検出器部)、-10〜50(本体部)
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
付属品本体(1332B-01L)、圧電型加速度検出器(2304A)、ローノイズケーブル(LNC-3F-1.5L)、コンタクトピン(LC-90)、マグネット(MG-1)、アルカリ乾電池、キャリングケース、検査成績書
仕様【加速度範囲(Peak)】0.001〜19.99m/s2、【速度測定範囲(RMS)】0.001〜19.99mm/s、【変位測定範囲(P-P)】0.1〜1999μm
幅(mm)75
高さ(mm)130
質量(g)200
タイプ高感度
奥行(mm)24
周波数範囲【加速度】5〜5000Hz(±1dB)、5〜10000Hz(±3dB)、【速度】10〜1000Hz(JIS B 0907 準拠)、【変位】10〜1000Hz(±1dB)
校正証明書一般校正