用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
測定精度【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(加速度)】±3%±1digit、【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(速度)】±5%±1digit、【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(変位)】±5%±1digit温度範囲(℃)-20~110(検出器部)、-10~50(本体部)付属品本体(1332B-00F)、圧電型加速度検出器(2304A)、ローノイズケーブル(LNC-3F-1.5L)、コンタクトピン(LC-90)、マグネット(MG-1)、アルカリ乾電池、キャリングケース、検査成績書仕様【加速度範囲 HI(Peak)】0.1~199.9m/s2、【加速度範囲 LO(Peak)】0.01~19.99m/s2、【速度測定範囲 HI(RMS)】0.1~199.9mm/s、【速度測定範囲 LO(RMS)】0.01~19.99mm/s、【変位測定範囲 HI(P-P)】0.01~19.99mm、【変位測定範囲 LO(P-P)】0.001~1.999mm幅(mm)75高さ(mm)130質量(g)200奥行(mm)24周波数範囲【加速度】5~5000Hz(±1dB)、5~10000Hz(±3dB)、【速度】10~1000Hz(JIS B 0907 準拠)、【変位】10~1000Hz(±1dB)校正証明書一般校正