測定範囲1〜1999m/s2(Peak)(X1)、10〜19990m/s2(Peak)(X10)
分解能1m/s2(X1)(Peak)
出力【AC】1mV/(m/s2)(X1)、【AC】0.1mV/(m/s2) 最大±2V、出力抵抗1KΩ、ミニプラグ(X10)
電源アルカリ乾電池単3型(LR6)2個
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
仕様【ローパスフィルタ】カットオフ周波数 500Hz(-3dB)、 -12dB/OCT、【検波方式(VIBRATION)】正弦波校正の平均値検波方式ピーク表示、【検波方式(SHOCK)】絶対値検波のピークホールド式、リセットボタンで解除、【デジタル表示器】液晶表示、3(1/2)桁、サンプルレート VIBRATION … 約3回/sec
質量(g)約220
周波数範囲5〜5000Hz、5%以内
確度読みの3% ±1m/s2 (80Hz正弦波 100m/s2加振、23℃±3℃)
校正証明書一般校正