画像準備中

ポータブル振動計 ミニバイブロ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00381607 品番 1022A(メーカー実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥218,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。

測定レンジ【フルスケール】10dBステップ5レンジ 検波方式True RMS 出力【AC】フルスケール時±1V、【DC】フルスケール時+1V(オプション) 電源乾電池 6F22(9V)1個・連続使用時間 24時間以上 確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内 用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。 仕様【分析周波数】10Hz〜1000Hz Q=10 幅(mm)85 高さ(mm)190 質量(g)750 奥行(mm)55 使用温度範囲0〜50 レンジ【変位】10、 30、 100、 300、 1000μmp-p、【速度】1、 .3、 10、 30、 100mm/Srms、【加速度】0.3、 1、 3、 10、 30m/s2PEAK 周波数範囲10Hz〜1000Hz 指示特性加速度…等価 Peak 速度…True rms 変位…等価P-P 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※マグネットは付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする