曜日別特売

低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード00381625品番1422A(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥300,600販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。

用途
低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
測定レンジ【フルスケール】(10dBステップ5レンジ)、a) 加速度レンジ 0.3、 1、 3、 10、 30m/s2 (peak)、 b) 速度レンジ 0.1、 0.3、 1、 3、 10cm/s (peak)、 c) 変位レンジ 0.1、 0.3、 1、 3、 10mm(p-p)確度正弦波16Hz(加速度測定において3%以内)、正弦波80Hz(10mm/sRMSにおいて3%以内)周波数特性2~100Hz±5%以内出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ電源乾電池6F22(9V) 1個 連続使用10時間仕様【指示計】0~1、0~3の2重目盛およびBATTマーク 精度 フルスケールの2.5%以内、【周波数分析(X1)】1Hz~10Hz、【周波数分析(X10)】10Hz~100Hz使用温度範囲(℃)0~50検出器Model-2400A マグネット付保存温度範囲(℃)-20~70校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする