ドクターダリウスDD101 (バンドなし)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 00381658 品番 DD101
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

機能静電気防止 ブラック 用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール サイズSS(23.5〜24) 質量(g)360 サイズ(cm)23.5〜24 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR アズワン品番0-7302-01 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00381685
2022-06-30
用途:
診察中
医療・福祉・介護関連業

診察中に立ったり座ったり、結構足に負荷がかかる仕事です。程よいクッション感と柔らかすぎず、しっかり床面をホールドしてくれます。腰痛持ちで履き物にはこだわりがあるのですが、このシューズは最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする