測定範囲フルスケールの1〜110%
確度5%以内(80Hz、1/2フルスケール、20℃)
電源(V)DC9〜28(ドライブ)
温度範囲(℃)-20〜80
保護構造IP64
ケーブル【出力】直出し3m2芯キャブタイヤケーブル、外径6.5mmクロロブレンゴム系シース
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
取付M6ネジ
出力DC4-20mA/0-フルスケール
耐電圧AC1500V 1分間(端子-外装)
レンジ【フルスケール】200μm(P-P)
周波数範囲10〜500Hz
測定モード変位
直線性フルスケールの1%以内
絶縁抵抗100MΩ DC500V(端子-外装)
耐震性振動200m/s2、衝撃1000m/s2
校正証明書一般校正