曜日別特売
DD101 ドクターダリウスDD101 (バンドなし) ドクターダリウス 00381694

DD101 ドクターダリウスDD101 (バンドなし) ドクターダリウス 00381694
DD101 ドクターダリウスDD101 (バンドなし) ドクターダリウス 00381694

ドクターダリウスDD101 (バンドなし)

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1組注文コード00381694品番DD101
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止ブラック仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソールサイズLL(27.5~28)質量(g)360サイズ(cm)27.5~28材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPRアズワン品番0-7302-05材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00381685
2022-06-30
用途: 診察中
医療・福祉・介護関連業

診察中に立ったり座ったり、結構足に負荷がかかる仕事です。程よいクッション感と柔らかすぎず、しっかり床面をホールドしてくれます。腰痛持ちで履き物にはこだわりがあるのですが、このシューズは最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする