ドクターダリウス
ドクターダリウスの サンダル
ドクターダリウスの カジュアルサンダル
ドクターダリウスの ファッションサンダル
ドクターダリウスDD102 (バンドなし)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00381719
品番
DD102
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
機能
静電気防止
色
ブラウン
用途
ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。
仕様
最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール
サイズ
S(24.5〜25)
質量(g)
360
サイズ(cm)
24.5〜25
材質(裏)
ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)
材質(甲)
ソフト合成皮革
材質(底部)
ウレタン・TPR
アズワン品番
0-7303-02
材質(中材)
ポリエステル
靴タイプ
サンダル