画像準備中

振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定・防水仕様)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00381729 品番 2502-01WP(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4〜20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。

測定範囲フルスケールの1〜110% 確度5%以内(80Hz、1/2フルスケール、20℃) 電源(V)DC9〜28(ドライブ) 温度範囲(℃)-20〜80 保護構造IP64 ケーブル【出力】直出し3m2芯キャブタイヤケーブル、外径6.5mmクロロブレンゴム系シース 用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 取付M6ネジ 出力DC4-20mA/0-フルスケール 耐電圧AC1500V 1分間(端子-外装) レンジ【フルスケール】100m/s2Peak 周波数範囲5〜1000Hz 測定モード加速度 直線性フルスケールの1%以内 絶縁抵抗100MΩ DC500V(端子-外装) 特性防水 耐震性振動200m/s2、衝撃1000m/s2 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ケースが樹脂製のため、長期間の野外設置は問題が発生する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする