曜日別特売
DD103 ドクターダリウスDD103 (バンドなし) ドクターダリウス 00381773

ドクターダリウスDD103 (バンドなし)

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
内容量1組注文コード00381773品番DD103
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

用途
ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。
機能静電気防止ホワイト仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソールサイズM(25.5~26)質量(g)360サイズ(cm)25.5~26材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00381789
2021-02-06
用途: 職場
医療・福祉・介護関連業

職場での普段履きに使っています。かつては足首のベルト付きのものにしていましたが、着脱が面倒で、ベルトなしのものにしました。エアーが効いており、軽快で疲れ知らずです。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする