ドクターダリウスDD103 (バンドなし)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 00381798 品番 DD103
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

機能静電気防止 ホワイト 用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール サイズLL(27.5〜28) 質量(g)360 サイズ(cm)27.5〜28 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR アズワン品番0-7304-05 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00381789
2021-02-06
用途:
職場
医療・福祉・介護関連業

職場での普段履きに使っています。かつては足首のベルト付きのものにしていましたが、着脱が面倒で、ベルトなしのものにしました。エアーが効いており、軽快で疲れ知らずです。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする