画像準備中

振動監視計 PLC用AC出力振動センサ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00381808 品番 2507(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1〜5,000Hz)に対応。電源DC9〜28Vに対応。

測定範囲フルスケールの1〜110% 電源(V)DC9〜28(ドライブ) 温度範囲(℃)-20〜80 ケーブル【出力】直出し3m(4芯シールドケーブル)、M3.5丸型圧着端子×5 質量(g)105 用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 精度5%以内(80Hz、1/2フルスケール、20℃) 保護等級IP64相当 レンジ【フルスケール】100m/s2Peak 出力範囲±2V / フルスケール (出力インピーダンス約50Ω) 周波数範囲1〜5000Hz(±3dB) 測定モード加速度 直線性フルスケールの1%以内 耐震性振動200m/s2、衝撃1000m/s2 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする