入力端子端子台(3.8mmピッチ)
出力端子端子台(3.8mmピッチ)
出力信号最大出力 10V(peak)
精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
電源(V)DC18〜36
消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
質量(g)210
用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。
仕様【周波数応答特性】1Hz〜20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz〜20kHz(+1.0、 -3.0dB)
電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA
適合検出器プリアンプ内蔵型
使用温湿度範囲-10〜60℃、90%RH以下(結露無きこと)
校正証明書一般校正