レンジ【加速度】0.1〜199.9m/s2Peak 分解能0.1m/s2、【変位】0〜1.999mmP-P 分解能1μmP-P
確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)
周波数特性5Hz〜5KHz
電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内
質量(kg)6.5
用途振動計の校正に。
仕様【加振力】最大9.8N VRにより可変、【加振周波数】80Hz及び500Hz 内蔵発振器によるスポット周波数、5Hz〜5KHz 外部発振器使用のとき、【加振テーブル】直径25mm、ピックアップ取付ネジ部 M6 P=1(オプション M5、10-32UNF-2B)、【振動波形モニタ】AC出力 ±2V/フルスケール、【歪率】直径25mm
幅(mm)120
高さ(mm)200
質量(g)75以下(可動部)
奥行(mm)200
使用温度範囲-20〜50
最大振幅5mmP-P
校正証明書一般校正
ばね定数(g/mm)約400