ディンプルグリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア ブラック 注文コード00381967 品番NIB57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
軽快車(ママチャリ)のハンドルグリップ交換用
製造業

【実測重量】101.65g(ペア)
【未装着時の実測寸法】全長110.25mm(±0.01mm)/外径約φ29.55mm(グリップ中央部で計測)
【装着後の実測寸法】装着状態での外径は(グリップ中央で)実測Φ32.2mm、長さ約101mmでした。
【総評】ハンドルバー径に対して本商品がかなり細いので装着は苦労します。なお叩いて無理やり入れると上記のように全長が縮まってしまいます。
コンパクトな外観の割に意外と重量があり、素材(PVC)の密度の高いことが数値にも表れています。それゆえにクッション性はあまり期待できませんが、屋外駐輪で紫外線にさらされて酷使されるママチャリのグリップとしては、耐久性に振った正しい性能付与だと思います。仮にもっと柔らかくて密度の低いゴム素材だと、はじめのグリップ感は良いものの、次第に崩れてきたり素材劣化でベタベタして交換頻度が高くなってしまうのは経験済みです。
なお、これとよく似た製品(商品写真の刻印を比較すると別物で全長も4mm短い)が安価に売られていますが、こちらの商品(OGK技研C-57)は日本製なので品質に安心感を持って購入しました。
現在の価格¥648円(税込)は特段に安くはありませんが、耐久性も加味して考えるなら、価格を含めた満足度は★4つです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする