エバロンサンダル SA-3 婦人

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード00381983 品番SA-3 婦人
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

ブラック サイズS(22.0〜22.5) サイズ(cm)22〜22.5 用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。 材質EVA・天然ゴム 質量(g)片足100 タイプ穴あきタイプ 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00382184
2022-02-15
用途:
仕事用
サービス業

普段24・0cmか24.5cmの靴を履いています。今回Lサイズを注文しましたが、少しつま先が詰まる感じがしました。想像より弾力がなかったので残念でしたが、軽いので履いていて疲れません。

対象商品:
00382175
2020-09-30
用途:
外履きとして使用
株式会社カルネボーナ 様 (製造業)

婦人用で小さいものがあまりなく、今回みつけられました。

対象商品:
00382114
2020-04-23
用途:
休憩時に履く用
個人のお客様

工場スタッフが工場内の安全靴で休憩すると蒸れるのと、床が白いので汚れ防止の為に購入。最初はクロックスを購入したが、価格が高いので他にないか探していた。こちらの方が価格も安く、軽量で履きやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする