曜日別特売
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281

商品正面

01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281
01027-01 姫革製パイロットケース(47cm) 平野鞄 00382281

姫革製パイロットケース(47cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード00382281品番01027-01
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

国産
豊岡製
本体素材:牛革(姫路革使用)
内装生地:ナイロン(スェード加工)
A3ファイルまで収納可能
牛革製名札付
挿し込み錠(鍵付)
天開きタイプ
本体内部:ファイル等収納可能な多用途ポケット
上部フタ裏:ペン差し、カード入れ(2枚収納可能)

クロ質量(g)約2600寸法(横×高さ+マチ)(mm)470×340×160(内寸/455×325×145)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする