エバロンサンダル SA-6 婦人

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 00382306 品番 SA-6 婦人
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

ブラック サイズS(22.0〜22.5) サイズ(cm)22〜22.5 用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。 材質EVA・天然ゴム 質量(g)片足100 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00382315
2023-06-18
用途:
物を車に積み込みするとき / 普段履きも
有限会社シースカイツリー 様

安価なのに滑りにくかったりとクオリティの高さに驚きです

対象商品:
00382315
2018-12-24
用途:
クリーンルーム用の履物にしています
製造業

簡単に履くことができ、すべりにくいので追加発注いたしました。
サイズ間もL・Mでほとんどの方が対応でき、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする