商品正面

豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00382396 品番 26674-10
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
YKKファスナー使用
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット、ペン差し)
本体内部:ファスナーポケット、2分割小物ポケット、底板
着脱式ショルダーベルト付

キャメル 質量(g)約500 寸法(横×高さ+マチ)(mm)270×330×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする