商品正面

2ルーム式3ポケットディパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00382430 品番 42561-12
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

本体生地:840Dポリエステル
B4用紙まで収納可能
2ルームタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット×3
本体正面ファスナーポケット(左右)内部:ネットポケット
片側面:小物収納ポケット
本体内部(メイン):ファスナーポケット、小物収納ポケット×3、ペン差し
本体内部(サブ):クッション材入りポケット
チェストハーネス付

グレー 質量(g)約650 容量(L)約20 寸法(横×高さ+マチ)(mm)290×470×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする