曜日別特売
25738-01 大開きファスナーウェストポーチ 平野鞄 00382439

商品正面

25738-01 大開きファスナーウェストポーチ 平野鞄 00382439
25738-01 大開きファスナーウェストポーチ 平野鞄 00382439
25738-01 大開きファスナーウェストポーチ 平野鞄 00382439
25738-01 大開きファスナーウェストポーチ 平野鞄 00382439
25738-01 大開きファスナーウェストポーチ 平野鞄 00382439

大開きファスナーウェストポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード00382439品番25738-01
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

本体生地:ポリエステル裏PVC加工
本体正面:ファスナーポケット、フラップ付小物ポケット
本体背面:ファスナーポケット、ウエストベルト収納仕切り付
本体内部:ファスナー付中仕切りポケット、小物収納ポケット

クロ質量(g)約280寸法(横×高さ+マチ)(mm)240×150×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする