商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製2つ折り財布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クロ
注文コード
00382457
品番
28004-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
内部:ボックス型小銭入れ、カード入れ(3枚収納)、フリースペース×3(小銭入れ裏に2箇所、カード入れ裏に1箇所)、札入れ(仕分け板付)
色
クロ
質量(g)
約80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
110×95×20