商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製マチなし長財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00382500
品番
28006-01
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
正面:カード入れ(6枚収納)
背面:ファスナーポケット(少量の小銭や鍵など収納可能)
色
クロ
質量(g)
約60
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
190×90