商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製マチなし長財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00382527
品番
28012-09
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
正面:カード入れ(6枚収納)
背面:ファスナーポケット(少量の小銭や鍵など収納可能)
色
アカ
質量(g)
約60
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
190×90