商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製L字ファスナーミニ財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00382597
品番
28009-03
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
正面:カード入れ(suica収納可能)
内部:小銭ポケット、カード入れ(4枚収納)
色
コン
質量(g)
約100
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
120×90×20