キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの バット・トレー
ピザ生地ボックス用ドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00382603
品番
CD1826PDB
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
グレー
キャスター
Φ127×2自在(内1個ストッパー付)、Φ127×2固定
内寸法(mm)
630×430
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×498×268
積載能力(kg)
136
TKG品番
9-0155-0601
TKG品番(2017)
6-0153-0601