商品正面

28001-01 牛革製ラウンドファスナー長財布 平野鞄 00382615 28001-01 牛革製ラウンドファスナー長財布 平野鞄 00382615 28001-01 牛革製ラウンドファスナー長財布 平野鞄 00382615 28001-01 牛革製ラウンドファスナー長財布 平野鞄 00382615 28001-01 牛革製ラウンドファスナー長財布 平野鞄 00382615 28001-01 牛革製ラウンドファスナー長財布 平野鞄 00382615

牛革製ラウンドファスナー長財布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 クロ 注文コード00382615 品番28001-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
本体内部:カード入れ(12枚収納)、ファスナーポケット付中仕切り(小銭入れ)、中仕切り板

クロ 質量(g)約210 寸法(横×高さ+マチ)(mm)200×100×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする