商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製ラウンドファスナー長財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00382640
品番
28007-03
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
本体内部:カード入れ(12枚収納)、ファスナーポケット付中仕切り(小銭入れ)、中仕切り板
色
コン
質量(g)
約210
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
200×100×20