商品正面
平野鞄
平野鞄の ライダーズグッズ
平野鞄の ライダーグッズオプション
平野鞄の バッグ
牛革製3つ折りミニ財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00382667
品番
28005-12
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
背面:ボックス型小銭入れ
本体内部:カード入れ(4枚収納)、フリースペース×2(カード入れ裏各1箇所ずつ)
色
グレー
質量(g)
約90
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
105×75×20