曜日別特売
20165201BL503 サンコールドボックス サンコー(三甲) 00382883

サンコールドボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)16.7
内容量1個注文コード00382883品番20165201BL503
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。
保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。
さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。
一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。
蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。

材質ポリオレフィン質量(kg)2.9容量(L)16.7耐熱温度(℃)-20~60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×370×220内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×323×136断熱材硬質ウレタンフォームTKG品番9-0167-0101種別15TKG品番(2017)6-0162-0101
注意
※パチン錠(オプション)の取り付けはできません。(15S、20-2I、75のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88682255
2016-04-27
用途: クラッシュアイスの運搬に使用
有限会社鈴木組建設業・工事業

丈夫だが、少々値段が高めですね。
これで長持ちすればいいかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする