曜日別特売
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886

商品正面

16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886
16466-02 LWG認定レザー4WAYバッグ 平野鞄 00382886

LWG認定レザー4WAYバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード00382886品番16466-02
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本体生地:牛革(LWG認証レザー)
内装生地:ポリエステル
4通りの使い方ができる(ボディバッグ/ショルダーバッグ/ウェストバッグ/手持ち)
本体正面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、小物収納ポケット×2
着脱式ショルダーベルト

グリーン質量(g)約350寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×140×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする