商品イメージ

LWG認定レザー平手トートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00382929 品番 53436-08
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本体生地:牛革(LWG認証レザー)
内装生地:ポリエステル
B4用紙まで収納可能
タブレット収納可能
本体正面:小物収納ポケット(スマホやパスケースの収納が可能)
両サイド:小物収納ポケット
本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物収納ポケット×2、ペン差し
底鋲

ブラウン 質量(g)約1050 寸法(横×高さ+マチ)(mm)400×300×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする