岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
50
44
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00382944
品番
CBM50W
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
キャベツなどの大物野菜用に。
材質
PP
質量(kg)
2.64
容量(L)
50
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
492×334×305
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×86
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×325
TKG品番
9-0176-0501
TKG品番(2017)
6-0169-0501