20780001CL202 サンコーサンボックス サンコー(三甲) 00382953

サンコーサンボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00382953 品番20780001CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,820
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)77.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)656×456×326 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×315 材質PP 種別75 質量(kg)4.33 耐熱温度(℃)-5〜80 TKG品番9-0179-0603 TKG品番(2017)6-0171-1103
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00382953 20780001CL202 86254226 20780001CL202 サンボックス#75紐付 クリーム サンコー(三甲) サンボックス#75紐付 クリーム サンコー(三甲) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする